Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 f....

Artikelnummer: Z00328224
EAN: 4047322014397
Herstellernummer: 11.612-12
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 f....
Inkl. Steuern: 8,51 € VE 1 Stück Netto 7,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/2 für Schlauch mm 12/10 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 12/10 / L1 37,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 22 / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 12/10
Gewinde R 1/2
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 22
Material Messing vernickelt
L1 38,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen