Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 f....

Artikelnummer: Z00328233
EAN: 4047322014489
Herstellernummer: 11.618-8
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 f....
Inkl. Steuern: 1,64 € VE 1 Stück Netto 1,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 für Schlauch mm 8/6 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 26,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 12 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/6
Gewinde R 1/8
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 12
Material Messing vernickelt
L1 26,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen