Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 f....

Artikelnummer: Z00328235
EAN: 4047322014502
Herstellernummer: 11.638-12
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 f....
Inkl. Steuern: 2,21 € VE 1 Stück Netto 1,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 3/8 für Schlauch mm 12/10 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 12/10 / L1 35,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 17 / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 12/10
SW 17
Dichtmaterial Buna-N
Arbeitsdruck max. 18 bar
Gewinde R 3/8
L1 35,0
Material Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen