Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 f....

Artikelnummer: Z00328237
EAN: 4047322014526
Herstellernummer: 11.638-8
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 f....
Inkl. Steuern: 7,02 € VE 1 Stück Netto 5,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 3/8 für Schlauch mm 8/6 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 31,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 17 / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/6
Gewinde R 3/8
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 17
Material Messing vernickelt
L1 31,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen