Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Ro...

Artikelnummer: Z00329459
EAN: 4047322161817
Herstellernummer: N 24
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Ro...
Inkl. Steuern: 2,07 € VE 1 Stück Netto 1,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 Rohr- Außen- Ø mm 8 / Gerade Einschraubverschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 14 / Rohr-Außen-Ø 8 / L1 29,5 / Druckbereich max. 60 bar / SW 12 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 1 14
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
Gewinde R 1/8
Rohr-Außen-D 8
L1 29,5
SW 12
Druckbereich max. 60 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen