Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohrauße...

Artikelnummer: Z00329583
EAN: 4047322167192
Herstellernummer: V 24
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohrauße...
Inkl. Steuern: 2,03 € VE 1 Stück Netto 1,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 Rohr- Außen- Ø mm 8 / Gerade Einschraubverschraubung / Standard - Stahl verzinkt - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 14 / Rohr-Außen-Ø 8 / SW 2 12 / L1 28,0 / für Drücke(bar) 100 / L2 8,0 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/8
SW 2 12
SW 1 14
L2 8,0
L1 28,0
Rohr-Außen-D 8
PN 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen