Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 Rohrauße...

Artikelnummer: Z00329612
EAN: 4047322167659
Herstellernummer: V 34
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 Rohrauße...
Inkl. Steuern: 3,75 € VE 1 Stück Netto 3,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 3/8 Rohr- Außen- Ø mm 8 / Gerade Einschraubverschraubung / Standard - Stahl verzinkt - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 17 / Rohr-Außen-Ø 8 / SW 2 19 / L1 39,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 13,0 / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

PN 315
L1 39,0
SW 2 19
L2 13,0
Gewinde R 3/8
Rohr-Außen-D 8
SW 1 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen