Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 6/4

Artikelnummer: Z00328158
EAN: 4047322013598
Herstellernummer: 11.0413 ES
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 6/4
Inkl. Steuern: 17,39 € VE 1 Stück Netto 14,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1/8 für Schlauch mm 6/4 / Gerade Verschraubung / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 6/4 / L1 27,0 / SW 14 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 6/4
Gewinde G 1/8
SW 14
L1 27,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen