Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 8/6

Artikelnummer: Z00328160
EAN: 4047322013628
Herstellernummer: 11.0414 ES
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 8/6
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 1 Stück Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1/8 für Schlauch mm 8/6 / Gerade Verschraubung / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 8/6 / L1 29,0 / SW 14 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8
L1 29,0
SW 14
für Schlauch 8/6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen