Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm 8/6

Artikelnummer: Z00328164
EAN: 4047322013680
Herstellernummer: 11.0417-ES
Riegler
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm 8/6
Inkl. Steuern: 17,68 € VE 1 Stück Netto 14,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1/4 für Schlauch mm 8/6 / Gerade Verschraubung / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 8/6 / L1 31,0 / SW 17 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/6
Gewinde G 1/4
SW 17
L1 31,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen