Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. Gew. G 3/8 f. Schlauch mm 10/8

Artikelnummer: Z00328168
EAN: 4047322013789
Herstellernummer: 11.0421 ES
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. Gew. G 3/8 f. Schlauch mm 10/8
Inkl. Steuern: 20,90 € VE 1 Stück Netto 17,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch Gewinde G 3/8 für Schlauch mm 10/8 / Gerade Verschraubung / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 10/8 / L1 35,0 / SW 19 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 10/8
Gewinde G 3/8
SW 19
L1 35,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen