Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm 10/8

Artikelnummer: Z00328170
EAN: 4047322013864
Herstellernummer: 11.0425 ES
Riegler
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm 10/8
Inkl. Steuern: 23,42 € VE 1 Stück Netto 19,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1/2 für Schlauch mm 10/8 / Gerade Verschraubung / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 10/8 / L1 36,0 / SW 24 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 10/8
Gewinde G 1/2
SW 24
L1 36,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen