Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/4 f. Schlau...

Artikelnummer: Z00327626
EAN: 4047322109758
Herstellernummer: 65.014-10
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/4 f. Schlau...
Inkl. Steuern: 2,21 € VE 1 Stück Netto 1,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde G 1/4 für Schlauch- Außen-Ø mm 10 / Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. / Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Acetalpolymerisat (POM) / Polypropylen, glasfaserverstärkt (PP) / Gewinde G 1/4 / L1 31,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C bei Luft / °C bis °C bei Wasser / Max. 20 °C (PP) / Arbeitsdruck 0 - 16 bar (4 - 8 mm) / 0 - 10 bar (10 - 28 mm) / (PP) siehe Datenblatt / Dichtmaterial NBR / für Schlauch-Außen-Ø 10 / SW 20 / L2 -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-Außen-D 10
Gewinde G 1/4
Arbeitsdruck 0 - 16 bar (4 - 8 mm)/0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Dichtmaterial NBR
Betriebstemperatur -20°C - +70°C Luft/+1°C - +70°C Wasser/Max. 20°C (PP)
SW 20
Material Acetalpolymerisat (POM)/Polypropylen,glasfaserverstärkt (PP)
L1 32,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen