Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. M5

Artikelnummer: Z00328174
EAN: 4047322014038
Herstellernummer: 11.105-4
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. M5
Inkl. Steuern: 6,65 € VE 1 Stück Netto 5,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde M5 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 4/2 / L1 23,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 9 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 4/2
Gewinde M5
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 9
Material Messing vernickelt
L1 23,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen