Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/2

Artikelnummer: Z00328178
EAN: 4047322014076
Herstellernummer: 11.112-12
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/2
Inkl. Steuern: 5,22 € VE 1 Stück Netto 4,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde G 1/2 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 12/10 / L1 35,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 24 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 35,0
Dichtmaterial Buna-N
für Schlauch 12/10
Material Messing vernickelt
Arbeitsdruck max. 18 bar
Gewinde G 1/2
SW 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen