Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring o. O-Ring Gew. G 1/8

Artikelnummer: Z00328190
EAN: 4047322014137
Herstellernummer: 11.118-10
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring o. O-Ring Gew. G 1/8
Inkl. Steuern: 1,71 € VE 1 Stück Netto 1,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring ohne O-Ring Gewinde G 1/8 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 27,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 14 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 10/8
Gewinde G 1/8
Material Messing vernickelt
Dichtmaterial Buna-N
SW 14
L1 27,0
Arbeitsdruck max. 18 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen