Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/8

Artikelnummer: Z00328192
EAN: 4047322014151
Herstellernummer: 11.118-6
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/8
Inkl. Steuern: 1,42 € VE 1 Stück Netto 1,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde G 1/8 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 6/4 / L1 25,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 13 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 25,0
SW 13
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
Gewinde G 1/8
für Schlauch 6/4
Material Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen