Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl., weichd. Gew. G 1/8 Rohraußen-...

Artikelnummer: Z00329587
EAN: 4047322167246
Herstellernummer: V 26-ZW
Riegler
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl., weichd. Gew. G 1/8 Rohraußen-...
Inkl. Steuern: 2,59 € VE 1 Stück Netto 2,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Aussengewinde zylindrisch, weichdichtend Gewinde G 1/8 Rohr- Außen- Ø mm 8 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 17 / Gewinde G 1/8 / Rohr-Außen-Ø 8 / SW 2 14 / L1 32,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 8,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8
SW 2 14
SW 1 17
L2 8,0
L1 32,0
Rohr-Außen-D 8
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen