Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl., weichd. Gew. G 1/4 Rohraußen-...

Artikelnummer: Z00329593
EAN: 4047322167314
Herstellernummer: V 30-ZW
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl., weichd. Gew. G 1/4 Rohraußen-...
Inkl. Steuern: 7,34 € VE 1 Stück Netto 6,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Aussengewinde zylindrisch, weichdichtend Gewinde G 1/4 Rohr- Außen- Ø mm 10 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 19 / Gewinde G 1/4 / Rohr-Außen-Ø 10 / SW 2 19 / L1 38,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 12,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4
SW 2 19
SW 1 19
L2 12,0
L1 38,0
Rohr-Außen-D 10
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen