Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl., weichd. Gew. G 3/8 Rohraußen-...

Artikelnummer: Z00329630
EAN: 4047322167840
Herstellernummer: V 37-ZW
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl., weichd. Gew. G 3/8 Rohraußen-...
Inkl. Steuern: 9,17 € VE 1 Stück Netto 7,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Aussengewinde zylindrisch, weichdichtend Gewinde G 3/8 Rohr- Außen- Ø mm 15 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 27 / Gewinde G 3/8 / Rohr-Außen-Ø 15 / SW 2 24 / L1 41,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 12,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
SW 2 24
SW 1 27
L2 12,0
L1 41,0
Rohr-Außen-D 15
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen