Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl., weichd. Gew. G 3/4 Rohraußen-...

Artikelnummer: Z00329653
EAN: 4047322168083
Herstellernummer: V 43-ZW
Riegler
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. zyl., weichd. Gew. G 3/4 Rohraußen-...
Inkl. Steuern: 7,20 € VE 1 Stück Netto 6,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Aussengewinde zylindrisch, weichdichtend Gewinde G 3/4 Rohr- Außen- Ø mm 18 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 32 / Gewinde G 3/4 / Rohr-Außen-Ø 18 / SW 2 32 / L1 46,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 16,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/4
SW 2 32
SW 1 32
L2 16,0
L1 46,0
Rohr-Außen-D 18
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen