Gerade Einschraubverschraubung click-clock G1/2 außen zylindr.

Artikelnummer: Z00327717
EAN: 4047322271936
Herstellernummer: 745.012-14
Gerade Einschraubverschraubung click-clock G1/2 außen zylindr.
Inkl. Steuern: 3,19 € VE 1 Stück Netto 2,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring Gewinde G 1/2 für Schlauch- Außen-Ø mm 14 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Innen-Sechskant 12,0 / O-Ring NBR / L1 31,5 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Hostaform / für Schlauch-Außen-Ø 14 / SW 22 / Spannring Edelstahl / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Messing vernickelt
Spannring Edelstahl
Arbeitsdruck max. 16 bar
L1 31,5
für Schlauch-Außen-D 14
Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C
O-Ring NBR
Gewinde G 1/2
Innen-Sechskant 12
SW 22
Andruckring Hostaform

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen