Gerade Einschraubverschraubung click-clock G3/8 außen zylindr.

Artikelnummer: Z00327730
EAN: 4047322271950
Herstellernummer: 745.038-14
Gerade Einschraubverschraubung click-clock G3/8 außen zylindr.
Inkl. Steuern: 3,12 € VE 1 Stück Netto 2,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring Gewinde G 3/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 14 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Innen-Sechskant 10,0 / O-Ring NBR / L1 33,8 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Hostaform / für Schlauch-Außen-Ø 14 / SW 22 / Spannring Edelstahl / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 22
O-Ring NBR
Gewinde G 3/8
Material Messing vernickelt
Arbeitsdruck max. 16 bar
L1 33,8
Innen-Sechskant 10
für Schlauch-Außen-D 14
Andruckring Hostaform
Spannring Edelstahl
Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen