Gerade Einschraubverschraubung click-clock R1/4 außen konisch ISO 7/1 Messing

Artikelnummer: Z00327700
EAN: 4047322208246
Herstellernummer: 744.014-6
Gerade Einschraubverschraubung click-clock R1/4 außen konisch ISO 7/1 Messing
Inkl. Steuern: 1,62 € VE 1 Stück Netto 1,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, mit konischem Außengewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/4 für Schlauch- Außen-Ø mm 6 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Innen-Sechskant 4 / O-Ring NBR / L1 22,3 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Hostaform / für Schlauch-Außen-Ø 6 / SW 12 / Spannring Edelstahl / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C
Innen-Sechskant 4
Spannring Edelstahl
Arbeitsdruck max. 16 bar
O-Ring NBR
für Schlauch-Außen-D 6
Gewinde R 1/4
Material Messing vernickelt
Andruckring Hostaform
SW 12
L1 22,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen