Gerade Einschraubverschraubung click-clock R1/8 außen konisch ISO 7/1 Messing

Artikelnummer: Z00327704
EAN: 4047322208239
Herstellernummer: 744.018-8
Gerade Einschraubverschraubung click-clock R1/8 außen konisch ISO 7/1 Messing
Inkl. Steuern: 1,54 € VE 1 Stück Netto 1,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, mit konischem Außengewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 8 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Innen-Sechskant 5 / O-Ring NBR / L1 26,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Hostaform / für Schlauch-Außen-Ø 8 / SW 13 / Spannring Edelstahl / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Sechskant 5
Gewinde R 1/8
O-Ring NBR
SW 13
Andruckring Hostaform
Spannring Edelstahl
für Schlauch-Außen-D 8
Arbeitsdruck max. 16 bar
Material Messing vernickelt
Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C
L1 26,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen