Gerade Einschraubverschraubung G1/4 a. DIN EN ISO 228-1Edelstahl 1.4404 m.

Artikelnummer: Z00327563
EAN: 4047322270120
Herstellernummer: 44.014-10 ES
Gerade Einschraubverschraubung G1/4 a. DIN EN ISO 228-1Edelstahl 1.4404 m.
Inkl. Steuern: 23,54 € VE 1 Stück Netto 19,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, zylindrisches Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring Gewinde G 1/4 für Schlauch- Außen-Ø mm 10 / Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, / in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl 1.4404 / Arbeitsdruck pulsierend max. 10 bar / geeignetes Rohrmaterial PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU / L1 27,5 / Dichtmaterial FPM / Druck max. 15 bar (je nach Rohrqualität) / Mediums- und Betriebstemperatur -20 °C bis max. ¿ °C / (abhängig von Rohrqualität und Durchmesser) / für Schlauch-Außen-Ø 10 / SW 16 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignetes Rohrmaterial PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU
für Schlauch-Außen-D 10
Gewinde G-Gewinde n DINENISO228-1 m O-Ring/R-Gewinde nach ISO7-1
Arbeitsdruck pulsierend max. 10 bar
Dichtmaterial FPM
Druck max. 15 bar (je nach Rohrqualität)
SW 16
Material Edelstahl 1.4404
Mediums- und Betriebstemperatur -20 °C bis max. +150 °C
L1 27,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen