Gerade Einschraubverschraubung G1/8 aussen zylindr. nach

Artikelnummer: Z00328197
Herstellernummer: 11.118-8-V
Gerade Einschraubverschraubung G1/8 aussen zylindr. nach
Inkl. Steuern: 1,70 € VE 1 Stück Netto 1,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit FKM O-Ring Gewinde G 1/8 für Schlauch mm 8/6 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 25,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 15 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/6
L1 25,0
Gewinde G 1/8
SW 15
Material Messing vernickelt
Dichtmaterial Buna-N
Arbeitsdruck max. 18 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen