Gerade Einschraubverschraubung, Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 Rohraußen-Ø mm 12

Artikelnummer: Z00329322
EAN: 4047322127974
Herstellernummer: ES 40
Gerade Einschraubverschraubung, Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 Rohraußen-Ø mm 12
Inkl. Steuern: 17,06 € VE 1 Stück Netto 14,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/2 Rohr- Außen- Ø mm 12 / Gerade Einschraubverschraubung / Standard - Edelstahl 1.4571 - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 12 / L1 39,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 14,0 / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

PN 315
Rohr-Außen-D 12
L1 39,0
Gewinde R 1/2
L2 14,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen