Gerade Einschraubverschraubung, Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 Rohraußen-Ø mm 15

Artikelnummer: Z00329332
EAN: 4047322128070
Herstellernummer: ES 41
Gerade Einschraubverschraubung, Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 Rohraußen-Ø mm 15
Inkl. Steuern: 16,72 € VE 1 Stück Netto 14,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/2 Rohr- Außen- Ø mm 15 / Gerade Einschraubverschraubung / Standard - Edelstahl 1.4571 - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 15 / L1 40,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 14,0 / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 40,0
Gewinde R 1/2
Rohr-Außen-D 15
L2 14,0
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen