Gerade Einschraubverschraubung, Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohraußen-Ø mm 4

Artikelnummer: Z00329244
EAN: 4047322127127
Herstellernummer: ES 21
Gerade Einschraubverschraubung, Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohraußen-Ø mm 4
Inkl. Steuern: 10,89 € VE 1 Stück Netto 9,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 Rohr- Außen- Ø mm 4 / Gerade Einschraubverschraubung / Standard - Edelstahl 1.4571 - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 4 / L1 25,5 / für Drücke(bar) 100 / L2 8,0 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 25,5
L2 8,0
Rohr-Außen-D 4
Gewinde R 1/8
PN 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen