Gerade Einschraubverschraubung m. G-Außengew. Gew. 1/8 f. Schlauch mm 8/10

Artikelnummer: Z00328424
EAN: 4047322021586
Herstellernummer: 120.03
Gerade Einschraubverschraubung m. G-Außengew. Gew. 1/8 f. Schlauch mm 8/10
Inkl. Steuern: 3,34 € VE 1 Stück Netto 2,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung mit G-Außengewinde Gewinde 1/8 für Schlauch mm 8/10 / Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit / hoher Witterungsbeständigkeit. / Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. / Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 8/10 / L1 40,5 / Rändelmutter Polypropylen (PP) / Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur / max. 10 bar (bei 20 °C) / max. 1 bar (bei 60 °C) / SW 19 / L2 8,0 / Verschraubungskörper Polyamid (PA) / Gewinde 1/8 / Klemmring Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/10
L1 40,5
Verschraubungskörper Polyamid (PA)
L2 8,0
Klemmring Polypropylen (PP)
Gewinde G 1/8
Rändelmutter Polypropylen (PP)
Betriebsdruck max. 10 bar (bei 20 °C)/max. 1 bar (bei 60 °C)
SW 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen