Gerade Einschraubverschraubung m. G-Außengew. Gew. 3/8 f. Schlauch mm 9/12

Artikelnummer: Z00328433
EAN: 4047322021852
Herstellernummer: 120.24
Gerade Einschraubverschraubung m. G-Außengew. Gew. 3/8 f. Schlauch mm 9/12
Inkl. Steuern: 6,54 € VE 1 Stück Netto 5,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung mit G-Außengewinde Gewinde 3/8 für Schlauch mm 9/12 / Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit / hoher Witterungsbeständigkeit. / Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. / Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 9/12 / L1 49,5 / Rändelmutter Polypropylen (PP) / Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur / max. 10 bar (bei 20 °C) / max. 1 bar (bei 60 °C) / SW 22 / L2 12,0 / Verschraubungskörper Polyamid (PA) / Gewinde 3/8 / Klemmring Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rändelmutter Polypropylen (PP)
L1 49,5
Betriebsdruck max. 10 bar (bei 20 °C)/max. 1 bar (bei 60 °C)
Gewinde G 3/8
Klemmring Polypropylen (PP)
L2 12,0
Verschraubungskörper Polyamid (PA)
SW 22
für Schlauch 9/12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen