Gerade Einschraubverschraubung, m. zyl.em Außengew. u. O-Ring Gew. M5 f. Schl...

Artikelnummer: Z00327710
EAN: 4047322208680
Herstellernummer: 745.005-4
Gerade Einschraubverschraubung, m. zyl.em Außengew. u. O-Ring Gew. M5 f. Schl...
Inkl. Steuern: 1,73 € VE 1 Stück Netto 1,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring Gewinde M5 für Schlauch- Außen-Ø mm 4 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Innen-Sechskant 2,5 / O-Ring NBR / L1 20,3 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Hostaform / für Schlauch-Außen-Ø 4 / SW Ø 9,0 / Spannring Edelstahl / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andruckring Hostaform
für Schlauch-Außen-D 4
O-Ring NBR
Innen-Sechskant 2,5
Gewinde M5
L1 20,3
Spannring Edelstahl
Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C
Material Messing vernickelt
Arbeitsdruck max. 16 bar
SW D 9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen