Gerade Einschraubverschraubung metallica G1/4 außen zylindr. DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00327991
EAN: 4047322278843
Herstellernummer: 845.014-4
Gerade Einschraubverschraubung metallica G1/4 außen zylindr. DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 7,25 € VE 1 Stück Netto 6,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring (FKM) Gewinde G 1/4 für Schlauch- Außen-Ø mm 4 / Schnellsteckverbinder komplett aus Messing vernickelt. / Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbinder dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring FKM / L1 21,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Messing vernickelt / für Schlauch-Außen-Ø 4 / SW 9 / Spannring Edelstahl / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-Außen-D 4
Gewinde G 1/4
Arbeitsdruck max. 16 bar
Andruckring Messing vernickelt
Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
SW 9
Spannring Edelstahl
Material Messing vernickelt
L1 21,0
O-Ring FKM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen