Gerade Einschraubverschraubung metallica G1/8 außen zylindr. DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00327994
EAN: 4047322278812
Herstellernummer: 845.018-4
Gerade Einschraubverschraubung metallica G1/8 außen zylindr. DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 1,90 € VE 1 Stück Netto 1,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring (FKM) Gewinde G 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 4 / Schnellsteckverbinder komplett aus Messing vernickelt. / Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbinder dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring FKM / L1 20,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Messing vernickelt / für Schlauch-Außen-Ø 4 / SW 9 / Spannring Edelstahl / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 16 bar
Spannring Edelstahl
SW 9
O-Ring FKM
für Schlauch-Außen-D 4
L1 20,0
Andruckring Messing vernickelt
Gewinde G 1/8
Material Messing vernickelt
Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen