Gerade Einschraubverschraubung R1/8 aussen konisch ISO 7/1 Messing vernickelt

Artikelnummer: Z00328231
EAN: 4047322014465
Herstellernummer: 11.618-5
Gerade Einschraubverschraubung R1/8 aussen konisch ISO 7/1 Messing vernickelt
Inkl. Steuern: 1,44 € VE 1 Stück Netto 1,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 für Schlauch mm 5/3 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 5/3 / L1 25,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 12 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 5/3
Material Messing vernickelt
L1 25,0
Dichtmaterial Buna-N
SW 12
Gewinde R 1/8
Arbeitsdruck max. 18 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen