Gerade Einschraubverschraubung R3/4 Gewinde ISO 7/1

Artikelnummer: Z00329340
EAN: 4047322128155
Herstellernummer: ES 44
Gerade Einschraubverschraubung R3/4 Gewinde ISO 7/1
Inkl. Steuern: 28,58 € VE 1 Stück Netto 24,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 3/4 Rohr- Außen- Ø mm 22 / Gerade Einschraubverschraubung / Standard - Edelstahl 1.4571 - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 22 / L1 46,0 / für Drücke(bar) 160 / L2 16,0 / Gewinde R 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 16,0
PN 160
Rohr-Außen-D 22
Gewinde R 3/4
L1 46,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen