Gerade Einschraubverschraubung, zyl. Gew. u. Weichdichtung Gew. G 1/8 Rohrauß...

Artikelnummer: Z00329245
EAN: 4047322127134
Herstellernummer: ES 21-ZW
Gerade Einschraubverschraubung, zyl. Gew. u. Weichdichtung Gew. G 1/8 Rohrauß...
Inkl. Steuern: 11,42 € VE 1 Stück Netto 9,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, zyl. Gewinde und Weichdichtung Gewinde G 1/8 Rohr- Außen- Ø mm 4 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 / Rohr-Außen-Ø 4 / L1 29,0 / für Drücke(bar) 100 / L2 8,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8
L2 8,0
L1 29,0
Rohr-Außen-D 4
PN 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen