Gerade Einschraubverschraubung, zyl. Gew. u. Weichdichtung Gew. G 3/8 Rohrauß...

Artikelnummer: Z00329308
EAN: 4047322127837
Herstellernummer: ES 36-ZW
Gerade Einschraubverschraubung, zyl. Gew. u. Weichdichtung Gew. G 3/8 Rohrauß...
Inkl. Steuern: 13,67 € VE 1 Stück Netto 11,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, zyl. Gewinde und Weichdichtung Gewinde G 3/8 Rohr- Außen- Ø mm 12 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 / Rohr-Außen-Ø 12 / L1 39,5 / für Drücke(bar) 315 / L2 12,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
L2 12,0
L1 39,5
Rohr-Außen-D 12
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen