Gerade Einschraubverschraubung, zyl. Gew. u. Weichdichtung Gew. G 3/4 Rohrauß...

Artikelnummer: Z00329341
EAN: 4047322128162
Herstellernummer: ES 44-ZW
Gerade Einschraubverschraubung, zyl. Gew. u. Weichdichtung Gew. G 3/4 Rohrauß...
Inkl. Steuern: 25,23 € VE 1 Stück Netto 21,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, zyl. Gewinde und Weichdichtung Gewinde G 3/4 Rohr- Außen- Ø mm 22 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/4 / Rohr-Außen-Ø 22 / L1 49,0 / für Drücke(bar) 160 / L2 16,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 49,0
Gewinde G 3/4
Rohr-Außen-D 22
L2 16,0
PN 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen