Gerade Einschraubverschraubungdrehbar G1/8 aussen zylindr.

Artikelnummer: Z00328194
EAN: 4047322272339
Herstellernummer: 11.118-6-V
Gerade Einschraubverschraubungdrehbar G1/8 aussen zylindr.
Inkl. Steuern: 6,71 € VE 1 Stück Netto 5,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit FKM O-Ring Gewinde G 1/8 für Schlauch mm 6/4 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 6/4 / L1 25,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 15 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 6/4
Gewinde G 1/8
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 15
Material Messing vernickelt
L1 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen