Gerade Steckverbinder f. Schlauchaußen-Ø mm 12 L1 mm 39,5

Artikelnummer: Z00327585
EAN: 4047322091831
Herstellernummer: 47.012 ES
Gerade Steckverbinder f. Schlauchaußen-Ø mm 12 L1 mm 39,5
Inkl. Steuern: 43,97 € VE 1 Stück Netto 36,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Steckverbinder für Schlauch- Außen-Ø mm 12 L1 mm 39,5 / Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, / in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl 1.4404 / Arbeitsdruck pulsierend max. 10 bar / geeignetes Rohrmaterial PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU / L1 39,5 / Dichtmaterial FPM / Druck max. 15 bar (je nach Rohrqualität) / Mediums- und Betriebstemperatur -20 °C bis max. ¿ °C / (abhängig von Rohrqualität und Durchmesser) / für Schlauch-Außen-Ø 12 / SW - / L2 - / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck pulsierend max. 10 bar
Dichtmaterial FPM
Mediums- und Betriebstemperatur -20 °C bis max. +150 °C
Gewinde G-Gewinde n DINENISO228-1 m O-Ring/R-Gewinde nach ISO7-1
geeignetes Rohrmaterial PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU
Druck max. 15 bar (je nach Rohrqualität)
Material Edelstahl 1.4404
L1 40,8
für Schlauch-Außen-D 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen