Gerade Verbinder f. Schlauch mm 10/8 - 10/8 L1 mm 37,0

Artikelnummer: Z00328203
EAN: 4047322014212
Herstellernummer: 11.300-10
Gerade Verbinder f. Schlauch mm 10/8 - 10/8 L1 mm 37,0
Inkl. Steuern: 2,74 € VE 1 Stück Netto 2,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Verbinder für Schlauch mm 10/8 - 10/8 L1 mm 37,0 / Gerade Verbinder / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 - 10/8 / L1 37,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 14 / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial Buna-N
Material Messing vernickelt
L1 37,0
SW 14
Arbeitsdruck max. 18 bar
für Schlauch 10/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen