Gerade Verbinder f. Schlauch mm 5/3 - 5/3 L1 mm 28,5

Artikelnummer: Z00328207
EAN: 4047322014243
Herstellernummer: 11.300-5
Gerade Verbinder f. Schlauch mm 5/3 - 5/3 L1 mm 28,5
Inkl. Steuern: 7,13 € VE 1 Stück Netto 5,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Verbinder für Schlauch mm 5/3 - 5/3 L1 mm 28,5 / Gerade Verbinder / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 5/3 - 5/3 / L1 28,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 8 / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 5/3
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 8
Material Messing vernickelt
L1 28,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen