Gerader Rückschlagverbinder f. Schlauchaußen-Ø mm 12 L1 mm 64,0

Artikelnummer: Z00327459
EAN: 4047322267786
Herstellernummer: 204.12
Gerader Rückschlagverbinder f. Schlauchaußen-Ø mm 12 L1 mm 64,0
Inkl. Steuern: 4,74 € VE 1 Stück Netto 3,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Gerader Rückschlagverbinder für Schlauch- Außen-Ø mm 12 L1 mm 64,0 / Die Rückschlagfunktion dieser Schnellsteckverbinder verhindert den Rückfluss des Luftstroms und lässt auf Grund der unidirektionalen Bauweise die Strömung der Luft nur in eine Richtung zu. / Die Teile sind lieferbar in Ausführung: Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Gewinde M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring / G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring / R-Gewinde nach ISO 7-1, PTFE-beschichtet / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 64,0 / Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum / Medium Druckluft / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 12 / Dichtfläche O-Ring (NBR)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-Außen-D 12
L1 64,0
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Medium Druckluft
Dichtfläche O-Ring (NBR)
Andruckring Kunststoff
Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen