Gerader Verbinder Edelstahl 1.4404 f. Schlauch-ø 6/4 Druck

Artikelnummer: Z00328209
EAN: 4047322269186
Herstellernummer: 11.300-6 ESH
Gerader Verbinder Edelstahl 1.4404 f. Schlauch-ø 6/4 Druck
Inkl. Steuern: 11,88 € VE 1 Stück Netto 9,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Verbinder, Edelstahl für Schlauch mm 6/4 L1 mm 34,0 / Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen. / Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. / Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, wo z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial rein metallisch dichtend / Material Edelstahl 1.4404 / SW 1 12 / Temperaturbereich -40 °C bis ¿ °C / (abhängig von Schlauchqualität und -durchmesser) / für Schlauch 6/4 / SW 2 10 / L1 34,0 / Druckbereich max. 25 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 6/4
Dichtungsmaterial rein metallisch dichtend
Druckbereich max. 25 bar
Temperaturbereich -40 °C bis +200 °C
SW 2 10
SW 1 12
Schlauchempfehlung PTFE-Schlauch
Material Edelstahl 1.4404
L1 34,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen