Winkel-Schlauchverbindung f. Schlauch mm 9/12 L1 mm 37,0

Artikelnummer: Z00328460
EAN: 4047322027427
Herstellernummer: 140.14
Winkel-Schlauchverbindung f. Schlauch mm 9/12 L1 mm 37,0
Inkl. Steuern: 6,28 € VE 1 Stück Netto 5,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Schlauchverbindung für Schlauch mm 9/12 L1 mm 37,0 / Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit / hoher Witterungsbeständigkeit. / Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. / Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 9/12 / L1 37,0 / Rändelmutter Polypropylen (PP) / Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur / max. 10 bar (bei 20 °C) / max. 1 bar (bei 60 °C) / L2 37,0 / Verschraubungskörper Polyamid (PA) / Gewinde - / Klemmring Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klemmring Polypropylen (PP)
Rändelmutter Polypropylen (PP)
Betriebsdruck max. 10 bar (bei 20 °C)/max. 1 bar (bei 60 °C)
L2 43,0
L1 43,0
für Schlauch 9/12
Verschraubungskörper Polyamid (PA)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen