Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM f. Schlauch LW mm 8 L1 mm 29,0

Artikelnummer: Z00328565
EAN: 4047322074605
Herstellernummer: 34.813
Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM f. Schlauch LW mm 8 L1 mm 29,0
Inkl. Steuern: 0,94 € VE 1 Stück Netto 0,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW mm 8 L1 mm 29,0 / Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. / Chemisch beständig gegen: / Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -40 °C bis °C / für Schlauch LW 8 / max. zulässiger Überdruck 10 bar / L1 29,0 / SW - / L2 30,0 / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. zulässiger Überdruck 10 bar
für Schlauch LW 8
Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C
L2 30,0
L1 29,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen