Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM f. Schlauch LW mm 12 L1 mm 34,5

Artikelnummer: Z00328567
EAN: 4047322074629
Herstellernummer: 34.815
Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM f. Schlauch LW mm 12 L1 mm 34,5
Inkl. Steuern: 1,19 € VE 1 Stück Netto 1,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW mm 12 L1 mm 34,5 / Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. / Chemisch beständig gegen: / Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -40 °C bis °C / für Schlauch LW 12 / max. zulässiger Überdruck 10 bar / L1 34,5 / SW - / L2 36,0 / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 34,5
für Schlauch LW 12
max. zulässiger Überdruck 10 bar
L2 36,0
Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen