Winkel-Schottverbindung Gew. M14x1,5 f. Schlauch mm 6/8

Artikelnummer: Z00328470
EAN: 4047322027700
Herstellernummer: 140.42
Winkel-Schottverbindung Gew. M14x1,5 f. Schlauch mm 6/8
Inkl. Steuern: 3,22 € VE 1 Stück Netto 2,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Schottverbindung Gewinde M14x1,5 für Schlauch mm 6/8 / Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit / hoher Witterungsbeständigkeit. / Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. / Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 6/8 / L1 52,0 / Rändelmutter Polypropylen (PP) / Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur / max. 10 bar (bei 20 °C) / max. 1 bar (bei 60 °C) / SW 19 / L2 29,0 / Verschraubungskörper Polyamid (PA) / Gewinde M14x1,5 / Klemmring Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verschraubungskörper Polyamid (PA)
Rändelmutter Polypropylen (PP)
für Schlauch 6/8
L1 53,0
Gewinde M14x1,5
Klemmring Polypropylen (PP)
SW 19
L2 33,0
Betriebsdruck max. 10 bar (bei 20 °C)/max. 1 bar (bei 60 °C)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen